大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
Uボルト(鋼管用(ウィット(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1本)
呼び寸法
50A
ねじの呼び
3/8
山数
16
注文コード
69060854
品番
3/8X50A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
呼び寸法・ねじの呼び・山数
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
3/8
材質
鉄(または標準)
山数
16
呼び寸法
50A
寸法H(mm)
85
寸法E(mm)
30
表面処理
ドブ(溶融亜鉛めっき)
寸法P(mm)
74
寸法R(mm)
32
鋼管外径(mm)
60.5
ねじ山種類
ウィット