サトーパーツ
バナナ SA-2000シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69060908
品番
SA-2000-560R
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
仕様
●定格:30V-3A●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●主絶縁材:ハイインパクトスチロール●本体色:赤●適合商品:TJ-563、TJ-4、SA-2000-563●タイプ:プラグ●プラグ/ジャック:赤●実装タイプ:ストレート型
アズワン品番
67-0479-15