MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 基板用コネクタ
表面実装用平行連結 1.27mmピッチ(10本入)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
69060917
品番
HDA-1-1-40P
参考基準価格(税別)
¥8,510
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
1.27、2.54mmピッチの2種類あります。
表面実装用基盤同士を平行にドッキングすることが出来ます。ソケット側はHDBシリーズになります。
仕様
●材質:ピン部:リン青銅 樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)●処理:ピン部:ニッケル下地金メッキ●定格電流:2A●絶縁耐圧:700V AC.DC1分間●絶縁抵抗:500MΩ以上●使用温度範囲:-40〜+125℃●連結数:40P●入り数:10個
アズワン品番
67-0482-20