大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
Uボルト(鋼管用(ウィット(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
69060924
品番
1/2X150A
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
1/2
材質
鉄(または標準)
山数
12
呼び寸法
150A
寸法H(mm)
200
寸法E(mm)
45
表面処理
ドブ(溶融亜鉛めっき)
寸法P(mm)
182
寸法R(mm)
85
鋼管外径(mm)
165.2
ねじ山種類
ウィット