曜日別特売
PDT006-20V WITRN USB PD トリガーデバイス(基板) PDT006シリーズ WITRN 69060969

PDT006-20V WITRN USB PD トリガーデバイス(基板) PDT006シリーズ WITRN 69060969
PDT006-20V WITRN USB PD トリガーデバイス(基板) PDT006シリーズ WITRN 69060969
PDT006-20V WITRN USB PD トリガーデバイス(基板) PDT006シリーズ WITRN 69060969
PDT006-20V WITRN USB PD トリガーデバイス(基板) PDT006シリーズ WITRN 69060969

WITRN USB PD トリガーデバイス(基板) PDT006シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード69060969品番PDT006-20V
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

高速充電規格の一つ「USB Power Delivery(USB PD)」対応電源に接続して、高電圧出力を取り出すためのトリガーデバイスです。
超コンパクトな基板上に[+][-]の出力端子が引き出されていますので、装置への組み込み用途に適しています。
※接続して出力されない場合は、USB C側のコネクタを裏返して再度接続してください。
出力電圧仕様に20Vを含むUSB PD対応電源(ACアダプターやモバイルバッテリー等)および両端Type-CプラグのUSBケーブルが別途必要です。

仕様●出力電圧:20V●注意事項●▼出力電圧仕様に20Vを含むUSB PD対応電源(ACアダプターやモバイルバッテリー等)および両端Type-CプラグのUSBケーブルが別途必要です。●▼接続して出力されない場合は、USB C側のコネクタを裏返して再度接続してください。●▼当ケーブル及びデバイスはUSB電源5Vを昇圧するものではありません。また、USB C PDに準拠した製品ではありません。●▼ご使用の際は、接続する機器の動作電圧と極性をよく確認してください。機器によっては破損や事故を招く可能性があります。また、機器の破損や事故、その他損害については保証いたしかねます。●▼ご使用になる機器が「USB PD2.0規格」および「電圧20V出力」に対応していない場合、20Vを得られないことがあります。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番67-0487-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする