※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(4) AC220 (AC230) 管接続口径(02) 1/4 切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ) 注文コード69061056 品番VP342-4YE1-02FA
参考基準価格(税別)¥8,690 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は定格電圧・管接続口径・切換方式など439種類から選べます 他の種類を見る
リード線取出方法(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付 切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ) 管接続口径(02) 1/4 定格電圧(V)(4) AC220 (AC230) ねじの種類(F) G ブラケット(-) ブラケットなし ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし パイロット方式(-) 内部パイロット マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形) 仕様圧力仕様:(-) 標準タイプ(0.7 MPa)、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付、オーダーメイド仕様:(-) なし ポート数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする