LED盤内照明 KTLシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード69061608 品番KTL-201SE
参考基準価格(税別)¥5,544 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

シンプルで軽量で従来の設計図面と同じ10型用と20型用のトラフ型灯具です。
ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
オプションパーツとして端子台付の灯具も選べます。
灯具と直管のセット型番です。単体でも購入できます
配光角度が300°と広く、明るい直管LEDです。
紫外線を殆ど発しないため、虫が寄り付きません
AC100-240Vの電圧フリー仕様なので、電源を選ばず設置が出来ます。
屋内専用品です。
制御盤・受配電盤や明かりが必要な所に。
シンプルで軽量、低価格商品で従来の設計図面と同じ10型用と20型用のトラフ型灯具です。AC100-240Vの電圧フリー仕様なので、電源を選ばず設置が出来ます。

仕様●明るさ(lm):1000●幅(mm):52.2●長さ(mm):608●全長(mm):608●消費電力(W):7●色温度(K):5700●口金:G13●色:昼光色●セット内容:トラフ型LED灯具、20型LED直管●トラフ型LED灯具 20型LED直管●電圧(V):100〜240●材質/仕上:灯具本体/カラー鋼鈑 LEDカバー、口金/ポリカーボネート●セット内容/付属品:トラフ型LED灯具、20型直管LED●原産国:日本●コード番号:369-7424 アズワン品番67-2205-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする