ジーベック
ジーベックの 空調・水冷ウェア
ジーベックの 長袖 空調ウェア・服
空調服制電ベスト XE98028シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
69061635
品番
XE98028-22-LL
参考基準価格(税別)
¥8,463
販売価格(税込)
¥8,789
販売価格(税別)
¥
7,990
バスケットに入れる
ファンの位置が通常よりも脇に配置され、車の運転や椅子に座った状態でもファンが邪魔になりません。
再生PETを使用した地球に優しい空調服ベストです。
高温多湿の場所や作業全般に。
仕様
帯電防止 JIS T 8118 適合商品、リサイクル
色
シルバーグレー
サイズ
LL
番号
コード:369-0359
胸囲(cm)
124
混率(%)
ポリエステル100(伸縮素材)
肩幅(cm)
47
着丈(cm)
71
裾廻り(cm)
87、最大:118
アズワン品番
67-2211-52