空調服制電ベスト XE98028シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 69061660 品番 XE98028-90-3L
参考基準価格(税別)¥8,571 販売価格(税込) ¥8,789
販売価格(税別)
7,990

ファンの位置が通常よりも脇に配置され、車の運転や椅子に座った状態でもファンが邪魔になりません。
再生PETを使用した地球に優しい空調服ベストです。
高温多湿の場所や作業全般に。

仕様帯電防止 JIS T 8118 適合商品、リサイクル クロ サイズ3L 番号コード:368-8811 胸囲(cm)132 混率(%)ポリエステル100(伸縮素材) 肩幅(cm)49 着丈(cm)73 裾廻り(cm)92、最大:123 アズワン品番67-2211-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする