HP ユニクロ爪付きナット 6個入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(6個) 注文コード69061714 品番10186469
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

木材にめねじを組み込みたいときに最適です。
下穴をあけた後、ハンマーで打ち込んで使用します。
購入しやすい少量パックです。

仕様●呼び径:M4×0.7●二面幅寸法(mm):15.0●高さ(mm):8●ねじピッチ(mm):0.7●外径(mm):15.0●材質/仕上:スチール、表面処理:三価ホワイト●原産国:日本●コード番号:858-6246 アズワン品番67-2219-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする