大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
寸切(荒先)(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1個)
注文コード
69061782
品番
20X620
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M20
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
620
表面処理
生地(または標準)
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。