大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
寸切(UNC(荒先(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1箱(1個)
注文コード
69061886
品番
1/2-13X80
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
長さ(mm)
80
種別
全ねじ
材質
鉄(または標準)
山数
13
表面処理
生地(または標準)
ねじの呼び
UNC
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。