大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
(-)マイクロ止めねじ(平先)(鉄/クローム)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
注文コード
69062175
品番
2.0X2.5
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.0
長さ(mm)
2.5
材質
鉄(または標準)
穴の形状
すりわり
表面処理
クローム
ねじピッチ
0.4
先端形状
平先
寸法A(mm)
(最大)0.45/(最小0.31
寸法b(mm)
(最大)0.84/(最小0.64