大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
メーター寸切(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1個)
注文コード
69062227
品番
M24X1000
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
ねじピッチ
3
種別
全ねじ
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
1000
表面処理
三価ホワイト
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。