1389 やわらかBOX/ワイド深型 364×259×245

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69062290 品番138945
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥875

カラーボックス収納に最適です。
やわらか素材でしっかり収納できます。
カラーボックス収納等に。

仕様●色:ネイビー●外形寸法(mm)間口:364●外形寸法(mm)奥行:259●外形寸法(mm)高さ:245●有効内寸(mm)間口:320●有効内寸(mm)奥行:215●有効内寸(mm)高さ:242●タイプ:ワイド●材質/仕上:本体:ポリエチレン●原産国:日本●コード番号:354-0380 アズワン品番67-2230-91

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69062290 138945 55019468 1389 やわらかBOX ヒマラヤ化学工業所 やわらかBOX ヒマラヤ化学工業所 1個 769 税込846 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする