大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
メーター寸切(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1個)
注文コード
69062306
品番
M64X1000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M64
種別
全ねじ
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
1000
表面処理
生地(または標準)