大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
メーター寸切(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1個)
注文コード
69062315
品番
M64X1000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M64
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
1000
表面処理
ユニクロ