大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
メーター寸切(ウィット(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1個)
注文コード
69062324
品番
W1/2X1000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
W1/2
材質
鉄(または標準)
山数
12
表面処理
ドブ(溶融亜鉛めっき)
ねじ山種類
ウィット
長さ(mm)
1000