大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
メーター寸切(左ねじ(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1本)
注文コード
69062376
品番
M20X1000
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
種別
全ねじ
材質
鉄(または標準)
表面処理
ユニクロ
長さ(mm)
1000
ねじの呼び
M20