大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
2メーター寸切(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1個)
注文コード
69062446
品番
M14X2000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
種別
全ねじ
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
2000
表面処理
生地(または標準)
ねじの呼び
M14
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
全国
数量2以上のご注文
無料