電工腰袋 2段 SRBFシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69062457 品番806024107
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,650

侍ブラックとふくろ倶楽部のコラボ商品です。牛の表皮仕様、非常に軽量で強度もあります。

仕様●形状:電工腰袋2段小●色:オリジナル炭黒●幅(mm):200●奥行(mm):100●高さ(mm):205●材質/仕上:本革・カシメ部/スチール●原産国:中国●コード番号:388-5065 アズワン品番67-2245-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする