M16X2000 2メーター寸切(鉄/クロメート) 大阪魂 69062482

2メーター寸切(鉄/クロメート)

(2件のレビュー)
特別運賃
お気に入りに追加
内容量 1箱(1個) 注文コード 69062482 品番 M16X2000
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
種別全ねじ ねじピッチ2.00 ねじの呼びM16 材質鉄(または標準) 長さ(mm)2000 表面処理クロメート

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
全国数量2以上のご注文無料

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69062437
2021-02-28
用途:
圧締
製造業

近隣のホームセンターには無かったので、とても助かりました。

対象商品:
69062437
2020-04-15
用途:
重量物の棚
サービス業

工具や重い物がたくさんあり、棚に適当なものが無く放置していましたが錆が発生してこれを購入し自由度の高い棚を作ることができました。2メートルのものはホームセンターには無いのでよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4729:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする