大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
2メーター寸切(ウィット(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1個)
注文コード
69062516
品番
W3/4X2000
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
W3/4
材質
鉄(または標準)
表面処理
生地(または標準)
長さ(mm)
2000