大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
2メーター寸切(ウィット(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69062525
品番
W3/4X2000
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
W3/4
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
2000
表面処理
ユニクロ