大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
寸切(ウィット(荒先)(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1個)
注文コード
69062622
品番
3/8X600
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
種別
全ねじ
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)
600
山数
16
表面処理
生地(または標準)
ねじの呼び
3/8
ねじ山種類
ウィット
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。