大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
メーター寸切(アルミ/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1個)
注文コード
69062647
品番
M16X1000
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M16
材質
アルミ(AL)
ねじピッチ
2
長さ(mm)
1000
表面処理
生地(または標準)
ねじ山種類
メートル並目