大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
メーター寸切(S45C/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1個)
注文コード
69062665
品番
M5X1000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M5
材質
S45C
ねじピッチ
0.8
表面処理
生地(または標準)
ねじ山種類
メートル並目
長さ(mm)
1000