大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
メーター寸切(ウィット(S45C/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1個)
注文コード
69062674
品番
W3/8X1000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
W3/8
山数
16
種別
全ねじ
材質
S45C
長さ(mm)
1000
表面処理
生地(または標準)
ねじ山種類
ウィット
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
全国
数量2以上のご注文
無料