大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
メーター寸切(ウィット(S45C/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1個)
注文コード
69062717
品番
W7/8X1000
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
W7/8
種別
全ねじ
材質
S45C
長さ(mm)
1000
表面処理
生地(または標準)