大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
メーター寸切(チタン(Ti)/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1個)
注文コード
69062735
品番
M4X1000
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M4
材質
チタン(Ti)
表面処理
生地(または標準)
長さ(mm)
1000