大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
メーター寸切(SCM/生地)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(1個)
注文コード
69062753
品番
M8X1000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M8
材質
SCM
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
1000
表面処理
生地(または標準)
ねじ山種類
メートル並目