大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
メーター寸切(SCM/生地)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(1個)
注文コード
69062823
品番
M24X1000
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M24
材質
SCM
長さ(mm)
1000
表面処理
生地(または標準)