大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
寸切(荒先)(SUS310S)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1個)
注文コード
69062884
品番
8X400
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M8
材質
SUS310S
ねじピッチ
1.25
ねじ山種類
メートル並目
長さ(mm)
400
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。