大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 割ピン
割ピン(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200本)
注文コード
69063042
品番
4.5X100
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)
100
種類
割ピン
呼び径
M4.5
表面処理
生地(または標準)