大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
(+)トラス小ねじ(黄銅/黒ニッケル)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(700本)
注文コード
69063338
品番
5X12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
12
頭部形状
トラス
材質
黄銅
穴の形状
十字穴
表面処理
黒ニッケル
ねじピッチ(mm)
0.8
十字穴番号
2
寸法K(mm)
3.1
寸法m(mm)
5
寸法dk(Φmm)
11.8
十字穴深さ(mm)
(最大)2.83/(最小)2.29
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69063338
5X12
69129077
5X12
(+)トラス小ねじ(黄銅/黒ニッケル)
大阪魂
1パック(8本)
¥
909
税込
¥
1,000
注文コードが変更になりました