大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
(+ー)ナベ小ねじ(黄銅/ニッケル)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
注文コード
69063557
品番
4X15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
15
穴の形状
プラスマイナス
ねじピッチ(mm)
0.7
十字穴番号
2
材質
黄銅
寸法t(mm)
1.4
表面処理
ニッケル
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
ねじの呼び
M4
寸法dk(Φmm)
7
十字穴深さ(mm)
(最大)2.03/(最小)1.45
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69063557
4X15
69129183
4X15
(+ー)ナベ小ねじ(黄銅/ニッケル)
大阪魂
1パック(36本)
¥
759
税込
¥
835
注文コードが変更になりました