SS-23V ロイヤルホワイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69063560 品番 SS-23V ロイヤルホワイト/ブルー
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

通気孔付・スライドカバーベンチレーション搭載(クローズ状態で雨の侵入を防ぎスライドさせてオープン状態で風を取り込みムレを防止します。)・衝撃吸収ライナー付

用途飛来落下物用・墜落時保護用 材質帽体:ABS樹脂 質量(g)410 タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-8W サイズ(cm)着:最大61 寸法(幅W×高さH)(mm)約284×約157 検定規格【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3882、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3881 材質(カバー)PC樹脂 内装ラチェット式調整・タオルバンド・耳紐・あご紐付・グレー色 装備標準:タオルバンド・パット付・ラチェット式調整システム 色(カバー)ブルー 色(帽体)ロイヤルホワイト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする