ソフトコーンM760 SC-M760シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69063997 品番SC-M760BAS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

柔軟性に優れるポリウレタン製視線誘導ポストを自社オリジナル設計を行い低コストで生産しています。
支柱部は柔軟性に優れるポリウレタン製で反射素材は3M社製の高輝度反射材を採用しております。
施工も簡便にできる固定方式を採用しており短時間施工が可能です。
視認性に優れ万が一の車両接触時も安心です。
商業施設や教育施設など駐車場内や施設内の注意喚起に。

仕様●色:オレンジ●タイプ:アスファルトアンカーセット●幅(mm):260●高さ(mm):760●付属品:専用アンカー(130mmアスファルトアンカー)●材質/仕上:支柱部/ポリウレタン、ベース部/PVC●セット内容/付属品:専用アンカー(130mmアスファルトアンカー)●注意:アスファルト面施工時はエポキシ接着剤併用での施工をお願いいたします。●原産国:中国●コード番号:407-8709 アズワン品番67-2269-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする