大阪魂
(+)皿小ねじ(全ねじ(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000本)
ねじの呼び
M5
注文コード
69064056
品番
5X7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
7
穴の形状
十字穴
ねじピッチ
0.8
十字穴番号
2
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
皿
寸法c(mm)
0.3
寸法k(mm)
2.8
寸法m(mm)
5.1
寸法dk(mm)
10
十字穴深さ(mm)
(最大)2.93/(最小)2.38
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69064056
5X7
69129436
5X7
(+)皿小ねじ(全ねじ(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(38本)
¥
679
税込
¥
747
注文コードが変更になりました