SS-22FSV ロイヤルホワイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69064077 品番 SS-22FSV ロイヤルホワイト/イエロー
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

通気孔付・衝撃吸収ライナー付・収納式シールドで大切な目をガードします

用途飛来落下物用・墜落時保護用 材質バイザー:PC樹脂、帽体:ABS樹脂 質量(g)530 タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-6 サイズ(cm)着:最大60 寸法(幅W×高さH)(mm)約294×約165 検定規格【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3880、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3879 内装ラチェット式調整・タオルバンド・耳紐・あご紐付・グレー色 装備標準:タオルバンド・パット付・ラチェット式調整システム・収納式シールド 幅W(mm)収納式シールド:約260 色(帽体)ロイヤルホワイト スライド長さ(mm)収納式シールド:約W85 バイザー色イエロー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする