大阪魂
(+)皿小ねじ(全ねじ(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(50本)
ねじの呼び
M12
注文コード
69064257
品番
12X60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
60
穴の形状
十字穴
ねじピッチ
1.75
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
皿
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69064257
12X60
69129533
12X60
(+)皿小ねじ(全ねじ(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(2本)
¥
819
税込
¥
901
注文コードが変更になりました