大阪魂
(+)皿小ねじ 小頭(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(200本)
1パック(31本)
1パック(18本)
1パック(12本)
ねじの呼び
M8
M3
M5
M8
長さ(mm)
10
35
38
10
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本)
注文コード
69064494
品番
8X10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
10
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
皿
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69064494
8X10
69129655
8X10
(+)皿小ねじ 小頭(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(12本)
¥
649
税込
¥
714
注文コードが変更になりました