仕様●サイズ:M●縦(mm):90●横(mm):175●色:白●構造:3層●PFE(微粒子ろ過効率):99%以上●BFE(細菌ろ過効率):99%以上●BFE(細菌濾過効率3μm):平均99%以上●PFE(微粒子濾過効率0.1μm):平均99%以上●耳掛けタイプ●個包装なし●材質/仕上:本体/ポリプロピレン、耳ひも/ポリウレタン、ポリエステル、ノーズフィッター/スチール(ポリエチレン被膜)、くもりガードシート/ポリプロピレン、ポリエチレン●原産国:日本●コード番号:449-3893
アズワン品番67-2314-78