曜日別特売
S13ZCR55SP-10P Zeta Plus Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 69064627

Zeta Plus

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10個)
内容量1箱(10個)注文コード69064627品番S13ZCR55SP-10P
参考基準価格(税別)¥23,200販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

液体からの脱色、有機不純物除去用。
脱色、有機不純物除去用ゼータプラスの評価用ツールです。粉末活性炭を安全で取り扱いやすい形状に成型しており、交換が容易です。活性炭除去用の後処理工程が不要です。脱色、有機物除去、エンドキシン除去等に優れた効果を持ちます。

仕様●外径×長さ(mm×インチ):-●フィルター形状:シリンジ用●原産国:日本●コード番号:369-1785アズワン品番67-2315-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする