曜日別特売
R1725 isshoni.ノート デスク デイリー ダイゴー 69064679

R1725 isshoni.ノート デスク デイリー ダイゴー 69064679
R1725 isshoni.ノート デスク デイリー ダイゴー 69064679

isshoni.ノート デスク デイリー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1冊仕様●色:ブラック●タイプ:PC15インチ対応●縦(mm):123●横(mm):180●厚さ(mm):3●原産国:日本●コード番号:378-2175注文コード69064679品番R1725
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

リモートワークやカフェでの仕事に”一緒に”使える、狭いスペースに置ける横型ノートです。
パソコン前にぴったり置けるサイズです。
1日の予定やタスクを書いて管理できます。
1日1ページのフリータイプです。
閉じた時はB6サイズになります。

仕様●色:ブラック●タイプ:PC15インチ対応●縦(mm):123●横(mm):180●厚さ(mm):3●原産国:日本●コード番号:378-2175アズワン品番67-2316-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする