曜日別特売
R1720 isshoni.ノート デスク デイリー ダイゴー 69064688

R1720 isshoni.ノート デスク デイリー ダイゴー 69064688
R1720 isshoni.ノート デスク デイリー ダイゴー 69064688

isshoni.ノート デスク デイリー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1冊仕様●色:グレー●タイプ:PC13インチ対応●縦(mm):90●横(mm):150●厚さ(mm):3●原産国:日本●コード番号:378-2177注文コード69064688品番R1720
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

リモートワークやカフェでの仕事に”一緒に”使える、狭いスペースに置ける横型ノートです。
パソコン前にぴったり置けるサイズです。
1日の予定やタスクを書いて管理できます。
1日1ページのフリータイプです。
閉じた時は大きめのスマートフォンと同じくらいの大きさになります。

仕様●色:グレー●タイプ:PC13インチ対応●縦(mm):90●横(mm):150●厚さ(mm):3●原産国:日本●コード番号:378-2177アズワン品番67-2316-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする