ナイス
ナイスの ガーデンフェンス・連杭
米栂杭 45×45
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●幅(mm):45●厚さ(mm):45●長さ(m):0.6●材質/仕上:米栂●注意:経年変化により、劣化、腐れは出てきます。●表面は仕上げをしておりません。●やや硬い材種で、端部から割れる事があります。●コード番号:406-4454
注文コード
69064749
品番
K452
参考基準価格(税別)
¥447
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
加工性が良い材質です。
先端を尖らせ加工しています。
色味は全体的に白く、心材と辺材の色の差は少ない材料です。
測量用、土木用、園芸用の杭として。
仕様
●幅(mm):45●厚さ(mm):45●長さ(m):0.6●材質/仕上:米栂●注意:経年変化により、劣化、腐れは出てきます。●表面は仕上げをしておりません。●やや硬い材種で、端部から割れる事があります。●コード番号:406-4454
アズワン品番
67-2321-41