曜日別特売
SS-22FSV 2753マゼンタ/ブラウン SS-22FSV 2753マゼンタ 進和化学工業(SHINWA) 69064935

SS-22FSV 2753マゼンタ/ブラウン SS-22FSV 2753マゼンタ 進和化学工業(SHINWA) 69064935
SS-22FSV 2753マゼンタ/ブラウン SS-22FSV 2753マゼンタ 進和化学工業(SHINWA) 69064935
SS-22FSV 2753マゼンタ/ブラウン SS-22FSV 2753マゼンタ 進和化学工業(SHINWA) 69064935

SS-22FSV 2753マゼンタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
バイザー色ブラウン
内容量1個注文コード69064935品番SS-22FSV 2753マゼンタ/ブラウン
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

通気孔付・衝撃吸収ライナー付・収納式シールドで大切な目をガードします

用途
飛来落下物用・墜落時保護用
材質バイザー:PC樹脂、帽体:ABS樹脂質量(g)530タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-6サイズ(cm)着:最大60寸法(幅W×高さH)(mm)約294×約165検定規格【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3880、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3879内装ラチェット式調整・タオルバンド・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:タオルバンド・パット付・ラチェット式調整システム・収納式シールド幅W(mm)収納式シールド:約260色(帽体)2753マゼンタスライド長さ(mm)収納式シールド:約W85バイザー色ブラウン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする