TACヘランダクト 21108シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69065318 品番21108-075-10
参考基準価格(税別)¥41,371 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

メーカー塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。
耐寒・耐熱性に優れています。
静電気防止効果に優れたダクトホースです。
従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
粉粒体・鉄粉・紙クズ・木紛の輸送用。
耐熱温風機用。
その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホース用に。
伝って流れる程度の排水に。
メーカー塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。

仕様●長さ(m):10●内径(mm):76.4●外径(mm):87.2●呼び径(mm):75●許容圧力(常温)(MPa):0.02●使用温度範囲(℃):-30〜80●許容曲げ半径(mm以上):75●使用温度範囲:-30〜80℃●材質/仕上:EPDM樹脂、ポリプロピレン●原産国:日本●コード番号:400-6884 アズワン品番67-2360-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする