TAC耐熱ダクトMD-18 21114シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●長さ(m):5●内径(mm):127.5●外径(mm):131.0●許容曲げ半径(mm):250●呼び径(mm):125●許容圧力(常温)(MPa):0.007●使用温度範囲(℃):-20〜180●呼び径(インチ):5●防炎1級合格品●材質/仕上:アルミガラスクロス、亜鉛メッキ鋼板●原産国:日本●コード番号:400-8925 注文コード69065327 品番21114-125-05
参考基準価格(税別)¥30,458 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。
伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。ただし繰り返しの伸縮はお避け下さい。
使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。
空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。

仕様●長さ(m):5●内径(mm):127.5●外径(mm):131.0●許容曲げ半径(mm):250●呼び径(mm):125●許容圧力(常温)(MPa):0.007●使用温度範囲(℃):-20〜180●呼び径(インチ):5●防炎1級合格品●材質/仕上:アルミガラスクロス、亜鉛メッキ鋼板●原産国:日本●コード番号:400-8925 アズワン品番67-2360-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする